Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14023 Lamă de ferăstrău din oțel 6-1/2 inch 40 dinți | AF6KFA 19TF12

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14023 Lamă de ferăstrău din oțel 6-1/2 inch 40 dinți

În stoc
Element: AF6KFA Model: 14023Crucea Ref: 19TF12
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
€51.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLamă de ferăstrău
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.6.5 "
Tip lamăOţel
Adâncimea de tăiere2.25 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului20 grade
Fantă0.063 "
RPM max8300
Numărul de dinți40
Grosimea farfuriei0.039 "
Sfat MaterialOţel
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8202310000

Detalii produs:

    • Cerere primară de ferăstrău: lemn

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15120 Lamă de ferăstrău din oțel 6-1/2 inch 24 dinți | AF6KEZ 19TF11 151205 / 8 "6.5 "2.25 "Da8300240.055 "€15.04
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14029 Lamă de ferăstrău din oțel 6-1/2 inch 24 dinți | AF6KFB 19TF13 140295 / 8 "6.5 "2.25 "Nu8300240.039 "€36.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14017 Lamă de ferăstrău din oțel 5-3/8 inch 24 dinți | AF6KFC 19TF14 1401710mm5.375 "2"Nu8500240.039 "€34.40
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14233 Lama de ferastrau din otel 10 inch 24 dinti | AF6KFE 19TF18 142335 / 8 "10 "4"Da5900240.063 "€63.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14083 Lama de ferastrau din otel 12 inch 80 dinti | AF6KFF 19TF19 140831"12 "5"Nu5000800.071 "€173.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR Lamă de ferăstrău din oțel 7-1/4 inch 60 dinți | AF6KFN 19TF30 15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Da8300600.055 "€31.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14023 Lamă de ferăstrău din oțel 6-1/2 inch 40 dinți
€51.95 /unitate