€119.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de clești de blocare
Tip mâner
Gripă simplă
Capacitatea maxilarului
1-1/4", (2)1-5/8"
Stilul maxilarului
Drept și curbat
Grosimea maxilarului
5/8", 1/2", 1/4"
Lungime
5 ", 7", 10 "
Număr de bucați
3
Tether capabil
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarma
Da
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
1.26
Înălțimea navei (cm)
6.35
Lungimea navei (cm)
32
Lățimea navei (cm)
25.4
Tara natala
CN
Detalii produs:
Proiectat pentru scoaterea și îndepărtarea obiectelor, precum și ideal pentru aplicații care necesită o forță de cuplu mai mare
Sistem de inducere a presiunii cu comutare peste centru pentru blocarea manuală a sistemului și pentru a oferi o prindere mai bună pentru a fixa sau slăbi șuruburile
Dispune de fălci întărite pentru a prinde bine din orice unghi