Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Set de matrițe cu robinet/hexagonal fracționat 24 buc | AE6XPQ 5VUC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Set de matrițe cu robinet/hexagonal fracționat 24 buc

În stoc
Articol: AE6XPQ Model: 24614Crucea Ref: 5VUC7
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
€242.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți și muriți Set
Dimensiuni de tăiere11
Tip mor1 "Hex Solid
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de bucați24
SAE sau MetricSAE
Dimensiune / Interval1/4 până la 1/2 ", 1/8" NPT
Dimensiuni1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2,-13
Mărimi incluse1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Tip filetNC
TipFracționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3455
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN HANSON

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricMărimi incluseTip filetTipPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1841432 Set de matrițe de robinet cu autoaliniere 116 buc | AD3QEZ 40L824 1841432Carbon116SAE și Metric4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC și NFSAE & Metric€1,120.07
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835091 Set de matrițe hexagonale de 1 inch 40 bucăți | AD3QFC 40L827 1835091Carbon40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC și NFSAE€409.56
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Set de matrițe hexagonale de 1 inch 40 bucăți | AD3QFE 40L829 1835092Carbon40metricM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC și NFmetric€408.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 Set de matrițe hexagonale și robinete 53 buc | AF4TWH 9K174 24640Oțel brut53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFȘurub de mașină / fracțional€752.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Set de matrițe cu robinet/hexagonal fracționat 24 buc
€242.16 /unitate