Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Tampoane fixe cu clemă C de blocare 24 in | AC9VFD 3KKL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Blocare C-clem Tampoane fixe 24 in

În stoc
Element: AC9VFD Model: 275Ref încrucișat: 3KKL3
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
€91.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare C-Clamp
Capacitate10 "
Forța de prindere2000 lbs.
finalizareaPlacat cu nichel
Tipul maxilaruluiSfaturi fixe
Lățimea fălcii3 / 4 "
Mecanism de blocareEliberați maneta
MaterialOțel aliat întărit
Număr de bucați1
Lungimea clestelor24 "
Mecanism cu șurubReglează presiunea de prindere
Mărimea24 "
Adâncimea gâtului15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP
    • Caracteristici: Falca cu deschidere larga

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterialMărimeaAdâncimea gâtuluiTipPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6SP Clemă C de blocare 6 inch Dimensiune 2 1/8 inch Cap | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Aliaj de oțel61.5 "Clemă C de 6" cu plăcuțe pivotante€30.20
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 18R Clemă C de blocare 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Oțel carbon întărit18 "9.5 "-€64.23
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R Clemă C de blocare 6 inch Dimensiune 2 inch Cap | AC8GNF 3A516 6R2.125 "Aliaj de oțel61.5 "Clemă C de 6".€26.21
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11R Clemă C de blocare 11 inch 2 5/8 inch gât | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Aliaj de oțel11 "2.625 "Clemă C de 11".€43.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Blocare C-clem Tampoane fixe 24 in
€91.63 /unitate