Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Robinet manual cu auto-aliniere M3 x 0.5 Neacoperit | AE3QXF 5EWE6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Robinet manual cu autoaliniere M3 x 0.5 Neacoperit

În stoc
Articol: AE3QXF Model: 4935238Crucea Ref: 5EWE6
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
€9.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingere manuală auto-aliniată
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală1 15 / 16 "
Smoală0.50mm
Limite diametrul pasului6H
Diametrul tijei.0.141 "
MărimeaM3
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN HANSON

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935224 Robinet manual cu auto-aliniere #8-32unc Neacoperit | AE3QWQ 5EWD2 4935224UNC42.125 "322B0.168 "#83 / 4 "€9.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935225 Robinet manual cu auto-aliniere #10-24unc | AE3QWR 5EWD3 4935225UNC42.375 "242B0.194 "#107 / 8 "€9.69
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935228 Robinet manual cu auto-aliniere 1/4-20unc | AE3QWV 5EWD6 4935228UNC42.5 "202B0.255 "1 / 4 "1"€9.99
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935232 Robinet manual cu auto-aliniere 3/8-16unc | AE3QWZ 5EWE0 4935232UNC42 15 / 16 "162B0.381 "3 / 8 "1.25 "€15.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Robinet manual cu auto-aliniere 3/8-24unf | AE3QXA 5EWE1 4935233UNF42 15 / 16 "242B0.381 "3 / 8 "1.25 "€13.58
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935239 Robinet manual cu auto-aliniere M4 x 0.7 Neacoperit | AE3QXG 5EWE7 4935239Aspru42.125 "0.70mm6H0.168 "M43 / 4 "€9.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935241 Robinet manual cu auto-aliniere M5 x 0.8 Neacoperit | AE3QXJ 5EWE9 4935241Aspru42.375 "0.80mm6H0.194 "M57 / 8 "€9.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Robinet manual cu autoaliniere M3 x 0.5 Neacoperit
€9.00 /unitate