Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 31415 Mandrină fără cheie 0.630 in | AC4APW 2YCP7

JACOBS CHUCK 31415 Mandrină de burghiu fără cheie 0.630 inchi

În stoc
Element: AC4APW Model: 31415Crucea Ref: 2YCP7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,096.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrin de foraj cu cuplu mare
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.63 "
Capacitate min.0.118 "
Diametrul mandrinei2.13 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.78 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare4MT
Tip montareMT4
Capacitate nominala5 / 8 "
Lungime deschisă3.35 "
TipCuplu ridicat cu tijă integrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 31407 Mandrină fără cheie 0.394 in | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT2€693.38
JACOBS CHUCK 31408 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT2€775.32
JACOBS CHUCK 31409 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APR 2YCP1 314090.512 "3.62 "3MTMT3€834.10
JACOBS CHUCK 31410 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT4€984.90
JACOBS CHUCK 31411 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R8€854.20
JACOBS CHUCK 31414 Mandrină de burghiu fără cheie 0.630 in | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT3€884.38
JACOBS CHUCK 31416 Mandrină fără cheie 0.630 in | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R8€1,158.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 31415 Mandrină de burghiu fără cheie 0.630 inchi
€1,096.80 /unitate