Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 33KD Mandrină cu cheie 0.500 in | AD2AVF 3M398

JACOBS CHUCK Mandrina de burghiu cu cheie de 33KD 0.500 in

În stoc
Articol: AD2AVF Model: 33KDCrucea Ref: 3M398
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
€371.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.0.5 "
Capacitate min.0.08 "
Diametrul mandrinei1.792 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă3.46 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieK32
MaterialOţel
Dimensiunea de montare33JT
Tip montare33JT
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă2.77 "
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 30243 Mandrină cu cheie 0.250 in | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€43.92
JACOBS CHUCK 30247 Mandrină cu cheie 0.375 in | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24€59.70
JACOBS CHUCK 30602 Mandrină cu cheie 0.500 in | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20€79.27
JACOBS CHUCK 32282C Mandrină cu cheie 0.375 in | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€174.77
JACOBS CHUCK 31090 Mandrină cu cheie 0.375 in | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€397.56
JACOBS CHUCK 31138 Mandrină cu cheie 0.375 in | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€259.15
JACOBS CHUCK 6204D Mandrină cu cheie 0.156 in | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€309.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK Mandrina de burghiu cu cheie de 33KD 0.500 in
€371.46 /unitate