Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 35B Mandrina de burghiu cu cheie de 1/2 0.625 in | AC9WYG 3L862

JACOBS CHUCK Mandrina de burghiu cu cheie 35B 1/2 0.625 in

În stoc
Articol: AC9WYG Model: 35B 1/2Crucea Ref: 3L862

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€491.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.0.625 "
Capacitate min.0.156 "
Diametrul mandrinei2.04 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă3.52 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieK3
MaterialOţel
Dimensiunea de montare1 / 2-20
Tip montare1 / 2-20
Capacitate nominala5 / 8 "
Lungime deschisă2.74 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 14442 Mandrină cu cheie 0.500 in | AC9WYD 3L852 14442Rulment simplu0.5 "3.52 "K32JT2JT€320.06
JACOBS CHUCK 14445 Mandrină cu cheie 0.500 in | AC9WYE 3L854 14445Rulment simplu0.5 "3.52 "K333JT33JT€361.89
JACOBS CHUCK 14451 Mandrină cu cheie 0.500 in | AC9WYF 3L856 14451Rulment simplu0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€356.60
JACOBS CHUCK 36KD Mandrină de găurit cu cheie, 0.800 in | AC9WYH 3L864 36KDRulment simplu0.8 "4.25 "K43JT3JT€604.96
JACOBS CHUCK 30209 Mandrină cu cheie 0.250 in | AC9WYK 3L872 30209Bearing0.25 "2.41 "K302JT2JT€416.62
JACOBS CHUCK 30215 Mandrină cu cheie 0.375 in | AC9WYL 3L874 30215Bearing0.375 "2.88 "K322JT2JT€474.25
JACOBS CHUCK 14N Mandrină cu cheie 0.500 in | AC9WYM 3L876 14NBearing0.5 "3.88 "K33JT3JT€574.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK Mandrina de burghiu cu cheie 35B 1/2 0.625 in
€491.33 /unitate