SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LH, Circuitul de fază ABC


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip cadru: LH , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
LH36125
125A€7,791.84
B
LH36150
150A€7,742.49
A
LH36175
175A€7,742.49
A
LH36200
200A€7,742.49
A
LH36225
225A€7,742.49
A
LH36250
250A€7,742.49
A
LH36300
300A€7,742.49
C
LH36350
350A€7,742.49
D
LH36400
400A€7,742.49

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LH, Circuitul de fază ABC

Întreruptoarele din seria Square D LH sunt cele mai potrivite pentru utilizarea în panouri, carcase industriale, unități de conectare a căilor de circulație, tablouri de distribuție și centre de control al motoarelor pentru protecție împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină de curent. Aceste dispozitive certificate CSA au o declanșare magnetică termică pentru a oferi o reacție instantanee împotriva supratensiunilor severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Acestea sunt integrate cu designul plug-in în stilul I-Line pentru a asigura instalarea ușoară și urechi de sarcină pentru cablare fără probleme. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de limitare a curentului disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 125 și 300A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?