JAMCO EM360-P5 Camion cu platformă cu sârmă de 1200 lb. | AF6CFN 9WJE4

JAMCO EM360-P5 Camion cu platformă cu sârmă de 1200 lb.

În stoc
Articol: AF6CFN Model: EM360-P5Crucea Ref: 9WJE4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,673.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă pe sârmă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
Înălțimea punții9"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOțel cu capac din lemn
Tip de punteLemn
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerTwin Tubular
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală35 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO EM248-P5 Camion cu platformă cu sârmă de 1200 lb. | AF3WWU 8DV33 EM248-P548 "24 "48 "24 "€2,353.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO EM360-P5 Camion cu platformă cu sârmă de 1200 lb.
€2,673.91 /unitate