JAMCO HY248-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 48 x 24 cu 20 coșuri | AA8KGQ 18H103

JAMCO HY248-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 48 x 24 cu 20 coșuri

În stoc
Articol: AA8KGQ Model: HY248-BLCrucea Ref: 18H103

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,108.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet20
Capacitatea raftului cabinetului1000 lb.
Tip dulapCoșul de gunoi și raft
CuloriNegru
Tip de ușăSolid
finalizareaPulbere
Ecartament14
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp
MaterialOțel sudat
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitate totală2000 lb.
Număr total de coșuri20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 240.3
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (4 ")

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăTip blocareLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
JAMCO HH236-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 36 x 24 cu 8 coșuri | AA8KGK 18H097 HH236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "8€3,505.77
JAMCO HH248-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 48 x 24 cu 12 coșuri | AA8KGL 18H098 HH248-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "12€4,166.57
JAMCO HH260-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 60 x 24 cu 12 coșuri | AA8KGM 18H099 HH260-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp60 "12€4,852.60
JAMCO HY236-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 36 x 24 cu 16 coșuri | AA8KGP 18H102 HY236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "16€4,335.42
JAMCO DH236-BL Dulap cu rafturi de gunoi Clearview cu 8 coșuri | AA8KHA 18H112 DH236-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "8€3,611.72
JAMCO DH248-BL Dulap cu rafturi de gunoi Clearview cu 16 coșuri | AA8KHB 18H113 DH248-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "12€5,031.18
JAMCO DY236-BL Dulap cu raft pentru coșul de gunoi Clearview cu 16 coșuri | AA8KHD 18H115 DY236-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "16€4,207.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO HY248-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 48 x 24 cu 20 coșuri
€5,108.93 /unitate