JAMCO HZ360-P6 Cărucior cu șipci cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KTG 16C291

JAMCO HZ360-P6 Cărucior cu șipci cu 3 fețe 3000 lb. Lungime de 60 de inchi

Articol: AA7KTG Model: HZ360-P6Crucea Ref: 16C291
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,314.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturiReglabil
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO HZ248-P6 Cărucior cu șipci cu 3 fețe 3000 lb. 48 inch lungime | AA7KTD 16C287 HZ248-P648 "24 "48 "24 "€2,938.16
JAMCO HZ260-P6 Cărucior cu șipci cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KTE 16C288 HZ260-P660 "24 "60 "24 "€2,439.95
RFQ
JAMCO HZ372-P6 Cărucior cu șipci cu 3 fețe 3000 lb. 72 inch lungime | AA7KTH 16C292 HZ372-P672 "30 "72 "30 "€1,478.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO HZ360-P6 Cărucior cu șipci cu 3 fețe 3000 lb. Lungime de 60 de inchi
€3,314.21 /unitate