JAMCO LR360-Z8 Cărucior utilitar Oțel 66 Lx31 W 1200 Lb. | AA7KXW 16C438

JAMCO LR360-Z8 ​​Carucior utilitar Otel 66 Lx31 W 1200 Lb.

Articol: AA7KXW Model: LR360-Z8Crucea Ref: 16C438
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,196.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar ergonomic sudat
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.8"
Material de rotireSemi-pneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerErgonomic
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală43 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală31 "
Lungimea raftului60 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCapacitate pe raftCaster Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiStil raftPreț
JAMCO EF230-P6 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 lb.6"40 "36 "25 "30 "Combinație Lipped/Flush€2,006.58
JAMCO EF336-P6 Cărucior utilitar Oțel 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 lb.6"40 "42 "31 "36 "Combinație Lipped/Flush€1,829.02
JAMCO EF360-P6 Cărucior utilitar Oțel 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 lb.6"40 "66 "31 "60 "Combinație Lipped/Flush€2,199.25
JAMCO EF372-P6 Cărucior utilitar Oțel 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 lb.6"40 "78 "31 "72 "Combinație Lipped/Flush€1,541.33
JAMCO EG130-P5 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 lb.5"39 "36 "19 "30 "labiat€1,301.61
JAMCO EG248-P5 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 lb.5"39 "54 "25 "48 "labiat€1,908.18
JAMCO EK130-P5 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 EK130-P52600 lb.5"39 "36 "19 "30 "labiat€1,353.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO LR360-Z8 ​​Carucior utilitar Otel 66 Lx31 W 1200 Lb.
€2,196.85 /unitate