JAMCO SC448-P5 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx37 W 1200 Lb. | AA7LGM 16C734

JAMCO SC448-P5 Carucior utilitar Otel 54 Lx37 W 1200 Lb.

În stoc
Element: AA7LGM Model: SC448-P5Crucea Ref: 16C734

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,968.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Capacitate pe raft400 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi12 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Inălțime totală35 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală37 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.4
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.EcartamentMânerÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareMaterialPreț
JAMCO SB130-P5 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulbere600 lb.5"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€650.04
JAMCO SB336-P5 Cărucior utilitar Oțel 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulbere600 lb.5"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€834.15
JAMCO FG124-U4-B4 Carucior utilitar Otel 30 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulbere400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€589.75
JAMCO FG136-U4-B4 Carucior utilitar Otel 42 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulbere400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€647.50
JAMCO FH130-U4-B4 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulbere266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€719.76
JAMCO FH248-U4-B4 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx25 W Capacitate 800 Lb | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulbere266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€1,035.40
JAMCO LH230-N8 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulbere400 lb.8"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€1,654.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO SC448-P5 Carucior utilitar Otel 54 Lx37 W 1200 Lb.
€1,968.78 /unitate