Mediu de aplicare: Medii industriale , Culoare: Alb , Gama conductorului: # 18 AWG la # 10 AWG , Datorie: Greu , Nota: Specificație , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Material: Nailon , Tip de montare: Panou , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: Admisie , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu , Metoda de cablare: înapoi
Prize tată cu flanșă în miniatură, 2 poli, împământare cu 3 fire
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele tată cu flanșă miniaturală Kellem sunt prize de alimentare care permit ștecherelor cu lamă dreaptă să se conecteze la o sursă electrică în fabricile de producție și birouri. Acestea au o construcție termoplastică pentru rezistență la impact și au știfturi la capete pentru a preveni alunecarea fișelor din priză. În plus, aceste dispozitive listate UL, certificate CSA și NEMA 5 și 6 sunt echipate cu terminale cablate în spate pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în tensiuni de 125 și 250V VAC. Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems prize cu o singură flanșă pentru operațiuni grele, care necesită curent nominal de 20 amperi.