REELCRAFT Ansambluri de furtunuri


Filtru
Se potrivește cu marca: Reelcraft
StilModelGreutateMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.PresiunePreț (ex. TVA)
A
601027-30
--------€230.64
A
600326
--------€257.78
A
601012-25
--------€69.51
B
600670-1
--------€1,447.24
A
601052-35
--------€496.69
A
600100-50
--------€312.05
C
601036-75
--------€808.23
D
600669-1
--------€1,643.46
A
S601034-50
--------€377.08
A
601022-35
--------€182.54
A
601017-70
--------€164.02
RFQ
E
601014-40
6 lbs.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ftPVC150 ° F300 psi€94.97
F
S601021-30
6.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ftPVC150 ° F300 psi€124.64
G
S7-260044
7.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ftCauciuc210 ° F5800 psi€349.45
H
S37-260043
9 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ftCauciuc210 ° F3000 psi€518.35
I
S601026-30
12.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ftPVC150 ° F250 PSI€208.76
H
S26-260043
13 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ftCauciuc210 ° F1525 psi€537.01
A
601040-75
15.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ftCauciuc150 ° F200 psi€937.49
I
S601026-40
16.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ftPVC150 ° F250 PSI€229.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?