REELCRAFT 601040-75 Ansamblu furtun

În stoc
Element: AG9YUB Model: 601040-75Crucea Ref: 23LH19

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€937.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
Montare finală 19 / 16-18 RH / LH (F)
Montare finală 29 / 16-18 RH / LH (F)
Se potrivește mărciiReelcraft
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunCauciuc
Tip furtunSudare dublă
Max. Temp.150 grade F
Presiune200 psi
Greutate15.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9544
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)27.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

,Sudura dublă Reelcraft, furtun de calitate T pentru MAPP, propan, gaz natural și combustibil. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală enumerată în tabel.,

Variante de produs

ProdusModelGreutateMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.PresiunePreț
REELCRAFT S26-260043 Ansamblu furtun | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ftCauciuc210 grade F1525 psi€537.01
REELCRAFT S37-260043 Ansamblu furtun | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ftCauciuc210 grade F3000 psi€518.35
REELCRAFT S601026-40 Ansamblu furtun | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ftPVC150 grade F250 PSI€229.82
REELCRAFT S601026-30 Ansamblu furtun | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ftPVC150 grade F250 PSI€208.76
REELCRAFT S7-260044 Ansamblu furtun | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ftCauciuc210 grade F5800 psi€349.45
REELCRAFT 601017-70 Ansamblu furtun | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
RFQ
REELCRAFT 601014-40 Ansamblu furtun | BT7YYX 23LH12 601014-406 lbs.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ftPVC150 grade F300 psi€94.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 601040-75 Ansamblu furtun
€937.48 /unitate