Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 601014-40 Ansamblu furtun | BT7YYX 23LH12

REELCRAFT 601014-40 Ansamblu furtun

În stoc
Articol: BT7YYX Model: 601014-40Crucea Ref: 23LH12
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
€94.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
Montare finală 11/4 "NPT (M)
Montare finală 21/2 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului40ft
Material furtunPVC
Tip furtun Aer / apă
Max. Temp.150 grade F
Presiune300 psi
Greutate6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC de joasă presiune Reelcraft pentru aplicații cu aer sau apă. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală listată în tabel; presiunea nominală maximă listată în grafic este la 70 °F.,

Variante de produs

ProdusModelGreutateMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.PresiunePreț
REELCRAFT 601040-75 Ansamblu furtun | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ftCauciuc150 grade F200 psi€937.48
REELCRAFT S26-260043 Ansamblu furtun | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ftCauciuc210 grade F1525 psi€537.01
REELCRAFT S37-260043 Ansamblu furtun | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ftCauciuc210 grade F3000 psi€518.35
REELCRAFT S601026-40 Ansamblu furtun | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ftPVC150 grade F250 PSI€229.82
REELCRAFT S601026-30 Ansamblu furtun | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ftPVC150 grade F250 PSI€208.76
REELCRAFT S7-260044 Ansamblu furtun | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ftCauciuc210 grade F5800 psi€349.45
REELCRAFT 601017-70 Ansamblu furtun | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 601014-40 Ansamblu furtun
€94.97 /unitate