Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5XA26 Insert filetat, 3PK | AE7DQE

APPROVED VENDOR Inserție filetată 5XA26, 3 buc

În stoc
Articol: AE7DQE Model: 5XA26
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
€89.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului6.90mm
Dimensiunea firului externM8 X 1.25
InstalareInstrumentul 5XA40
Clasa de fire interne6H
Dimensiunea filetului internM5 X 0.8
Lungime8"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului9.5mm
Atingeți MărimiM8 x 1.25mm
Tip filetmetric
Tip2 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (6G)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Inserție filetată 5XA26, 3 buc
€89.75 /ambalaj