MAIN FILTER INC. MF0613754 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Seal, 6.496 Inch Height | CG3TMJ

MAIN FILTER INC. MF0613754 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi

Element: CG3TMJ Model: MF0613754
€47.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.409 "
OD inferior2.874 "
Colaps Presiunea72
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului161 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.496 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni50
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.409 "
OD de sus2.874 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0008263 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inci | CF6RPN MF00082632.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 mp Inch8.98€145.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066273 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inci | CF7CMU WT1075 MF00662732.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 mp Inch8.98€145.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066297 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF7CNH WT1283 MF00662972.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 mp Inch6.496 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094164 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CF7DZK 922973 MF00941642.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 mp Inch6.496 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223111 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF7RQM P171245 MF02231112.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 mp Inch6.496 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0238358 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 50 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.01 inchi | CF7TPQ MF02383581.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "€125.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0358998 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF8MZX WT1068 MF03589982.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "€130.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613754 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi
€47.93 /unitate