Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Receptacul cu lamă dreaptă, 20A 125V, 2-P 3-W Legătură la pământ, 5- 20P, alb, 1 buc | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Priză cu lamă dreaptă, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 20P, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QBX Model: HBL5378C.Crucea Ref: 3D209
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
€69.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă în miniatură
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Gama de conductori# 18 AWG la # 10 AWG
Suport conectareÎnapoi cu fir
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Diametrul D# 18 AWG la # 10 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime1.71 "
HP1
IzolațieCorp izolat
Lungime1.71 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-20P
NEMA Rating-ul5-20P
Număr de conductori3-Wire
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletAdmisie
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereStandard nemetalic, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.69 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiSuport conectareNEMA Rating-ulNumăr de conductoriProd. DescriereVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 15P, alb, 1 buc | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Terminalele cu șurub5-15P-Standard nemetalic, împământare125 VAC125 VAC€58.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Receptacle cu lamă dreaptă, 15A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 15P, alb, 1 buc | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Terminalele cu șurub6-15PÎmpământare cu 3 fireProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare250 VAC250 V€57.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Priză cu lamă dreaptă, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 20P, alb, 1 buc.
€69.96 /unitate