Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Receptacle cu lamă dreaptă, 15A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 15P, alb, 1 buc | AC8QNR 3D931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Priză cu lamă dreaptă, 15A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 15P, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QNR Model: HBL5678C.Crucea Ref: 3D931

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă în miniatură
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime2.56 "
HP1.5
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime1.72 "
MaterialNailon
Max. HP1.5
Tip montarePanou
Configurare NEMA6-15P
NEMA Rating-ul6-15P
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletAdmisie
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage3750 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.56 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiSuport conectareNEMA Rating-ulNumăr de conductoriProd. DescriereVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 15P, alb, 1 buc | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Terminalele cu șurub5-15P-Standard nemetalic, împământare125 VAC125 VAC€58.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Receptacul cu lamă dreaptă, 20A 125V, 2-P 3-W Legătură la pământ, 5- 20P, alb, 1 buc | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Înapoi cu fir5-20P3-WireStandard nemetalic, împământare125 VAC125 VAC€69.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Priză cu lamă dreaptă, 15A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 15P, alb, 1 buc.
€57.79 /unitate