IMPERIAL Instrument de evazare


Filtru
Tip flare: 45 de grade, tur unic , Mâner: Mare , Lungime totală: 7" , Tip: Auto-reglare, lustruire
StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A
525-F
3/16 până la 5/8 4.7 până la 16 mm€157.07
B
195-FC
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€122.76

Instrument de evazare

Uneltele imperiale de evazare sunt folosite pentru crearea unei îmbinări mecanice fabricate pentru etanșarea sau îmbinarea țevilor de cupru, alamă și aluminiu. Aceste unelte au un con de evazare din oțel călit, finisat crom, pentru a forma evază mai bune cu mai puțin efort manual și pentru a reduce nevoia suplimentară de debavurare. Ele vin într-un design compact, cu un jug autocentrant care se alunecă pentru a permite aplicații în spații apropiate. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente de evazare imperiale, disponibile într-o gamă de dimensiuni a tubului de 3/16 - 5/8 inch (OD), pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?