Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 195-FC Instrument de evazare 3/16-5/8 inch 7 inch Lungime 45 grade | AF2PVX 6X859

IMPERIAL Instrument de evazare 195-FC 3/16-5/8 inch 7 inch Lungime 45 grade

În stoc
Articol: AF2PVX Model: 195-FCCrucea Ref: 6X859
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
€122.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de evazare
Capacitate tubulatură OD (in.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
Tipul conuluiTip rotativ neted, din oțel călit, finisat cu crom
Flare Type45 de grade, tur unic
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8205591000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț
IMPERIAL 525-F Instrument de ardere cu aer | AC9ULU 3KE47 525-F3/16 până la 5/8 4.7 până la 16 mm€157.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Instrument de evazare 195-FC 3/16-5/8 inch 7 inch Lungime 45 grade
€122.77 /unitate