Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 15P, alb, 1 buc | AC8QBJ 3D189

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 15P, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QBJ Model: HBL5278C.Crucea Ref: 3D189

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă în miniatură
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Gama de conductori# 18 AWG la # 10 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.360"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18 AWG la # 10 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime1.71 "
HP1/2
IzolațieCorp izolat
Lungime1.71 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-15P
NEMA Rating-ul5-15P
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletAdmisie
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereStandard nemetalic, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.69 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiSuport conectareNEMA Rating-ulNumăr de conductoriProd. DescriereVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Receptacul cu lamă dreaptă, 20A 125V, 2-P 3-W Legătură la pământ, 5- 20P, alb, 1 buc | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Înapoi cu fir5-20P3-WireStandard nemetalic, împământare125 VAC125 VAC€69.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Receptacle cu lamă dreaptă, 15A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 15P, alb, 1 buc | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Terminalele cu șurub6-15PÎmpământare cu 3 fireProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare250 VAC250 V€57.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 15P, alb, 1 buc.
€58.89 /unitate