JAMCO SD230-P8 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LGP 16C736

JAMCO SD230-P8 Carucior utilitar Otel 36 Lx25 W 4800 Lb.

În stoc
Articol: AA7LGP Model: SD230-P8Crucea Ref: 16C736

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,508.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Capacitate pe raft2400 lb.
Caster Dia.8"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelorFlush Top, 1-1 / 2 "jos
Capacitate de încărcare4800 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală38 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului30 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftuluiPartea superioară plată, partea inferioară a muchiei
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.EcartamentMânerÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareMaterialPreț
JAMCO SB130-P5 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulbere600 lb.5"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€650.04
JAMCO SB336-P5 Cărucior utilitar Oțel 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulbere600 lb.5"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€834.15
JAMCO FG124-U4-B4 Carucior utilitar Otel 30 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulbere400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€589.75
JAMCO FG136-U4-B4 Carucior utilitar Otel 42 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulbere400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€647.50
JAMCO FH130-U4-B4 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulbere266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€719.76
JAMCO FH248-U4-B4 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx25 W Capacitate 800 Lb | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulbere266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€1,035.40
JAMCO LH230-N8 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulbere400 lb.8"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€1,654.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO SD230-P8 Carucior utilitar Otel 36 Lx25 W 4800 Lb.
€1,508.93 /unitate