Camion de gips-carton JAMCO TM248-P6 2000 lb. 48 inch lungime 24 inch latime | AA7LMR 16C867

JAMCO TM248-P6 Camion pentru gips-carton 2000 lb. 48 inch lungime 24 inch latime

În stoc
Articol: AA7LMR Model: TM248-P6Crucea Ref: 16C867

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€795.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu gips-carton
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții9"
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO TM248-P6 Camion pentru gips-carton 2000 lb. 48 inch lungime 24 inch latime
€795.97 /unitate