JAMCO YR236-U5 Bancă de service mobilă 1200 lb. 24 inch lungime | AA7LVB 16D038

JAMCO YR236-U5 Bancă mobilă de service 1200 lb. Lungime de 24 inch

În stoc
Element: AA7LVB Model: YR236-U5Crucea Ref: 16D038

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,802.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBancă de servicii mobilă
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriInoxidabil
Adâncimea sertarului16 "
Înălțimea sertarului4.25 "
Evaluare încărcare sertar90 lb.
Lățimea sertarului16 "
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament16 cal.
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YR236-U5 Bancă mobilă de service 1200 lb. Lungime de 24 inch
€3,802.24 /unitate