JAMCO YW136-U5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 18 inch | AE7MHV 5ZGK2

JAMCO YW136-U5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 18 inch

În stoc
Articol: AE7MHV Model: YW136-U5Crucea Ref: 5ZGK2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,702.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap mobil de banc de lucru
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriInoxidabil
Adâncimea dulapului ușii17 "
Înălțimea dulapului ușii24 "
Lățimea dulapului ușii33 "
finalizareaLustruit
Ecartament16
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel inoxidabil sudat
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.2
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloriÎnălțimea sertaruluiNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăfinalizareaPreț
JAMCO JD236-P5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 36 inch | AA7KTM 16C296 JD236-P58Gri5"136 "36 "24 "Pulbere€3,555.26
JAMCO JE236-P5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 36 inch | AA7KTN 16C298 JE236-P51Gri5"236 "36 "24 "Pulbere€1,690.47
JAMCO SJ236-P5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 36 inch | AA7LJC 16C775 SJ236-P5-Gri-238 "36 "24 "Pulbere€1,732.95
JAMCO SJ336-P5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 36 inch | AA7LJD 16C777 SJ336-P5-Gri-238 "36 "30 "Pulbere€1,685.46
JAMCO YK136-U5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 36 inch | AA7LUC 16D015 YK136-U52Inoxidabil4.25 "234 "36 "18 "Oţel inoxidabil€4,457.62
JAMCO YV236-U5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 24 inch | AA7LVC 16D039 YV236-U52Inoxidabil4.25 "234 "24 "36 "Oţel inoxidabil€4,023.50
JAMCO YW236-U5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 24 inch | AA7LVD 16D040 YW236-U52Inoxidabil-234 "24 "36 "Oţel inoxidabil€3,046.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YW136-U5 Dulap mobil pentru banc de lucru 1200 lb. 18 inch
€2,702.90 /unitate