Camion în vrac JAMCO ZR360-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AF4CXQ 8RHU4

JAMCO ZR360-P6 Camion în vrac 3000 lb. Lungime de 60 de inchi

În stoc
Articol: AF4CXQ Model: ZR360-P6Crucea Ref: 8RHU4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,209.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vrac
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12 cal.
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.3
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO ZR360-P6 Camion în vrac 3000 lb. Lungime de 60 de inchi
€2,209.82 /unitate