JANCY USA101 Trusă de presă pentru burghiu magnetic Drill D 2 916 | AD8MCM 4KYN6

JANCY USA101 Kit de presă de foraj magnetic Drill D 2 916

În stoc
Element: AD8MCM Model: USA101Crucea Ref: 4KYN6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,819.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de presă magnetică
amperi11.5
Capacitate oțel1-1/2 "
Tip de magnetelectro
CP motor1.75
RPM fără încărcare450
Inălțime totală17.75 "
ReversibilNu
Fusul conic3/4 "Sudură
Lungimea sculei9.375 "
Greutatea sculei29 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.4355
Înălțimea navei (cm)50.55
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8459290020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiunea punctului de foraj (1480 lb.)
    • Găuriți în centru de la bază (1-7 / 8 ")
    • Drill Travel (2-9 / 16 ")
    • Capacitate dimensiune atingere (1/2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JANCY USA101 Kit de presă de foraj magnetic Drill D 2 916
€1,819.40 /unitate