Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Furtun de încărcare/vacuum 60 inch | AH6FPJ 35YX43

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Furtun de încărcare/vacuum 60 inch

În stoc
Articol: AH6FPJ Model: CCLE4-60Crucea Ref: 35YX43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€239.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet furtun colector
Unghi30 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriRoșu, galben, albastru
Dimensiunea conexiuniiFurtun roșu / galben / albastru 1/4 "feminin x 1/4" feminin, furtun negru 3/8 "feminin x 3/8" feminin
Material de montajAlamă
Material furtunKevlar (R) / Cauciuc
Lungime60 "
Număr de furtunuri4
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)29.97
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiArticolNumăr de furtunuriPreț
JB INDUSTRIES CCLS5-60 Set furtun colector 60 inch Roșu Galben Albastru | AH6FPH 35YX42 CCLS5-60Furtun galben 1/4 "feminin x 1/4" feminin, roșu și albastru 1/4 "feminin x 5/16" femininSet furtun colector, cu pierderi reduse3€223.69
Set furtun colector JB INDUSTRIES CCLE-60, dimensiune conexiune mamă de 1/4 inch, 0 grade. Unghi, 3 furtunuri, lungime 60 inch | CR4ZCA 415F95 CCLE-60-Set furtun colector-€165.61
JB INDUSTRIES CCLS-72 Set furtun colector, pierderi reduse, dimensiune conexiune mamă de 1/4 inch, 30 grade. Unghi, 3 furtunuri | CR4ZCB 35Y850 CCLS-72-Set furtun colector-€261.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Furtun de încărcare/vacuum 60 inch
€239.79 /unitate