JET TOOLS 354022 Mașină de găurit cu cap angrenat cu filet 10 inch 230v | AA8GVZ 18F198

JET TOOLS 354022 Mașină de găurit cu cap angrenat cu filet 10 inch 230v

Articol: AA8GVZ Model: 354022Crucea Ref: 18F198
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,813.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de podea Apăsați cu capul de atingere
Dimensiunea bazei26 "x 18"
Capacitate fontă1-1/2 "
Capacitate oțel1-1/4 "
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.4-1/2 "
Tipul de unitateCap îndreptat
Hz60
Max. Fusul la bază44-5/16 "
CP motor2
Număr de viteze12
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală32 "
Fază3
Quill Dia.3"
Viteza axului120 la 1500
Fusul conic3MT
Axa la Tabel30-1/2 "
Călătorie ax4-1/2 "
Leagăn20 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei21-3/4" x 19-1/2"
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 331.12
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8465950060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
JET TOOLS 354026 Mașină de găurit cu cap angrenat cu filet 20 inch 230v | AA8GWB 18F201 354026€9,951.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354022 Mașină de găurit cu cap angrenat cu filet 10 inch 230v
€9,813.80 /unitate