JET TOOLS 354401 Bench Burill Pres Belt 15 Inch 115v 3/4 Hp | AD2YTA 3WRP4

JET TOOLS 354401 Centură de găurit pentru bănci de 15 inci 115v 3/4 Hp

În stoc
Element: AD2YTA Model: 354401Crucea Ref: 3WRP4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,526.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de găurit de bancă
Amplificatoare AC11
Dimensiunea bazei11 "x 18-1 / 2"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel1 / 2 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.2-7/8 "
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază32-3/8 "
CP motor3/4
Număr de viteze16
Adâncimea totală26 "
Inălțime totală39 "
Lățimea totală13.375 "
Fază1
Quill Dia.1-7/8 "
Viteza axului200 la 3630
Fusul conic2MT
Axa la Tabel15 "
Călătorie ax3-3/8 "
Leagăn15 "
Suprafața de lucru a mesei11-1/2" x 11-1/2"
Unghi de înclinare45 grade
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.76
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)56.39
Codul HS8465950090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354401 Centură de găurit pentru bănci de 15 inci 115v 3/4 Hp
€1,526.79 /unitate