JET TOOLS 414477 Ferăstrău cu bandă cu cap pivotant 3cp 230/460 V | AD4QKP 42W934

JET TOOLS 414477 Ferăstrău cu bandă cu cap pivotant 3cp 230/460 V

În stoc
Articol: AD4QKP Model: 414477Crucea Ref: 42W934

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,322.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă pentru cap pivotant
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.14 "
Runda capacității de tăiere10 "
HP3
Hz60
Max. Lungimea lamei130 "
Max. Lățimea lamei.035 "
Adâncimea totală26 "
Inălțime totală44 "
Lățimea totală69 "
Fază3
RPM1725
Viteze82, 132, 210, 330
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 426.6
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)180.34
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHPAdâncimea totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 414479 Ferăstrău cu bandă cu cap pivotant 2cp 230 V | AD4QKN 42W933 414479271 "30.5 "Singur230€14,322.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414477 Ferăstrău cu bandă cu cap pivotant 3cp 230/460 V
€14,322.65 /unitate