JET TOOLS 690087 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865

JET TOOLS 690087 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V

Articol: AD4QHK Model: 690087Crucea Ref: 42W865
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€29,160.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat cu viteză variabilă
CapTransmisia cu centură
Hz60
CP motor3
Tipul motoruluiTEFC
Ziua OperațieiManual
Fază3
Quill Dia.3-3/8 "
AxR-8
Viteza axului60 până la 4200 rpm
Fusul conicR-8
Axa la Tabel17-1/2 "
Călătorie ax5"
Sloturi T3 și 5/8
Înălțimea suprafeței meseiVariabil
Suprafața de lucru a mesei9 x 49 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1097.69
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)166.37
Codul HS8465950055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajCP motorZiua OperațieiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăTipPreț
JET TOOLS 691205 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Manual---3-€26,194.63
RFQ
JET TOOLS 690117 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Manual---3-€24,949.94
RFQ
JET TOOLS 690120 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Manual68.758795.753Viteză variabilă R8€25,149.82
RFQ
JET TOOLS 690940 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603Controlat CNC6663853CNC€73,618.79
RFQ
JET TOOLS 690098 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Manual---3-€26,024.71
RFQ
JET TOOLS 690099 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Manual638565.53Viteză variabilă R8€28,610.77
RFQ
JET TOOLS 690107 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHN 42W869 690107230/4603Manual---3-€24,805.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690087 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V
€29,160.23 /unitate