JET TOOLS 710116K Fierăstrău cu bandă Deluxe 1-1/4 CP 115/230 V | AD4QKM 42W932

JET TOOLS Fierăstrău cu bandă Deluxe 710116K 1-1 / 4cp 115/230 V

Articol: AD4QKM Model: 710116KCrucea Ref: 42W932
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,033.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de bandă Deluxe
Grosimea lamei0.025
Roțile cu lame Dia.14 "
Runda capacității de tăiere13-1/2 "
HP1.25
Hz60
Max. Lungimea lamei105 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală43.5 "
Lățimea totală28 "
FazăSingur
RPM1720
Viteze1800/3200
Dimensiunea tabelului15 "x 15"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.04
Înălțimea navei (cm)195.58
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS Fierăstrău cu bandă Deluxe 710116K 1-1 / 4cp 115/230 V
€3,033.18 /unitate