Cutia pentru camion crossover Jobox 1-238000 este ideală pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor precum cricuri hidraulice, burghie și tăietoare electrice și piese de schimb pentru vehicule. Jobox mai multe oferte cutii de camion crossover care sunt ideale pentru depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Dispune de suporturi structurale rigide laminate RSL și flanșe largi pentru caseta superioară pentru rezistență structurală.
- Are o tavă de depozitare pentru depozitarea pieselor accesate frecvent și vine cu coșuri de depozitare încorporate pe ambele părți pentru depozitarea articolelor mici și a accesoriilor.
- Dispune de un capac care poate fi blocat din partea șoferului și este accesibil din ambele părți ale vehiculului.
- Dispune de un Gear-Lock și lovitori de capac cu cerc cu auto-aliniere pentru blocarea strânsă a capacului pentru o siguranță sporită.
- Are un design al caroseriei de înaltă rezistență pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Dispune de o paletă largă din oțel inoxidabil pentru a rezista la medii abrazive.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox 1-238000?
A. Această cutie de camion poate fi amplasată cu ușurință pe pereții laterali ai patului camionului. Laturile sale se sprijină pe acești pereți laterali și nu este necesară înșurubarea cutiei de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei de camion crossover Jobox 1-238000 în timpul încărcării/descărcării?
A. Vine cu un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc de gaz încorporat. Capacul, atunci când este deschis, rămâne pe loc pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox 1-238000?
A. Această cutie de camion crossover poate fi blocată folosind o cheie. Încuietoarea de tip ascuns este situată pe partea laterală a cutiei, ceea ce asigură siguranța sculei și previne spargerea.