Cutia pentru camion crossover Jobox 1-238002 este proiectată pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor, cum ar fi burghie și tăietoare electrice și piese de schimb pentru vehicule. Jobox mai multe oferte cutii de camion crossover care sunt ideale pentru depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Vine cu suporturi structurale rigide laminate RSL și flanșe largi pentru caseta superioară pentru rezistență structurală.
- Dispune de o tavă de depozitare pentru depozitarea pieselor accesate frecvent și are compartimente de depozitare încorporate pe ambele părți pentru depozitarea articolelor mici și a accesoriilor.
- Vine cu un capac care poate fi blocat din partea șoferului, în timp ce este accesibil din ambele părți ale vehiculului.
- Are Gear-Lock și lovitori de capac cu cerc cu auto-aliniere pentru blocarea strânsă a capacului pentru siguranță maximă.
- Are un design de corp de înaltă rezistență pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Vine cu o paletă largă din oțel inoxidabil pentru a rezista la medii abrazive.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox 1-238002?
A. Cutia de camion Jobox 1-238002 poate fi amplasată cu ușurință pe pereții laterali ai patului camionului. Laturile cutiei se sprijină pe acești pereți laterali și nu este necesară înșurubarea cutiei de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei de camion crossover Jobox 1-238002 în timpul încărcării/descărcării?
A. Are un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc de gaz încorporat. Capacul, atunci când este deschis, rămâne pe loc pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox 1-238002?
A. Această cutie de camion crossover poate fi blocată folosind o cheie. Încuietoarea de tip ascuns este amplasată pe partea laterală a cutiei, asigurând siguranța sculei și prevenind efracțiile.