Cutia transversală cu capac dublu JOBOX 1-307002 oferă securitate maximă uneltelor și echipamentelor și dispune de un sistem Gear-Lock, capace întărite și un design de înaltă rezistență pentru a rezista până la 1000 lb forțe de levier.
Caracteristici:
- Capacul cutiei se închide de la capătul șoferului, dar poate fi deschis de ambele părți ale vehiculului pentru confortul utilizatorului.
- Dispune de ridicări duble ale capacului cu arcuri de gaz cu apărătoare de protecție pentru a controla capacul și a preveni blocarea arcului.
- Vine integrat cu un suport pentru capac pentru a proteja articolele de tentativele de spargere și pentru a rezista la îndoire din cauza încărcăturii grele plasate deasupra cutiei.
- Dispune de mânere din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri pentru a rezista la umezeală și la intrarea în spate a pulverizării.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt lovitorii de capac reglabili?
A. Lovitorii de capac cu auto-aliniere permit ca capacul cutiei să se blocheze strâns pentru o securitate îmbunătățită a articolelor depozitate.
Î. Este această unitate rezistentă la coroziune?
R. Da, JOBOX 1-307002 vine cu vopsea cu pulbere neagră pentru a oferi o rezistență superioară la coroziune decât vopselele umede standard.
Î. Care este scopul arcurilor cu gaz protejate pentru sarcini grele?
A. Arcurile cu gaz asigură ridicarea automată a capacelor cutiei camionului, în timp ce dispozitivele de protecție previn deteriorarea încărcăturii.