JOBOX 1-307000 Cutie pentru camion crossover, capac dublu, dimensiune 62.75 x 20.25 x 9 inchi, strălucitoare, aluminiu | CM9GFU

JOBOX 1-307000 Cutie pentru camion crossover, capac dublu, dimensiune 62.75 x 20.25 x 9 inci, strălucitoare, aluminiu

Articol: CM9GFU Model: 1-307000
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime9"
Lungime62.75 "
Stilul capaculuiCapac dublu
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
TipDimensiune medie
Lăţime20.25 "

Detalii produs:

Cutia pentru camion crossover JOBOX 1-307000 oferă securitate completă pentru unelte și echipamente și are un design cu capac dublu care se deschide și se blochează/deblochează de la ambele capete, oferind confort maxim pentru utilizator.

Caracteristici:

  • Dispune de capace ranforsate cu ascensoare duble cu arcuri de gaz pentru controlul mișcării capacului, permițând accesul ușor la conținutul valoros.
  • Are mânere rezistente la scurgeri din oțel inoxidabil pentru a oferi o prindere fermă și pentru a rezista la intrarea umezelii.
  • Această cutie vine integrată cu coșuri de depozitare încorporate pentru organizarea obiectelor mici și a accesoriilor.
  • Dispune de lovitori de capac reglabili care țin capacul bine blocat pentru a rezista la o forță de forță de până la 1000 lb.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover?

A.

  • Desprindeți partea din spate a benzii de spumă (inclusă cu kitul) de pe spatele cutiei de instrumente pe ambele părți pentru a adăuga suficientă căptușeală pentru rezistența la zgârieturi.
  • Acum poziționați cutia de instrumente pe partea din spate a patului camionului, asigurând spațiu suficient între capac și fereastră.
  • Asigurați-vă că unitatea este centrată și apoi marcați locațiile orificiilor de montare pentru instalarea șuruburilor J lângă buza platformei camionului și în interiorul cutiei de scule.
  • Acum găuriți cu un burghiu de 3/8 și fixați unitatea cu șuruburi J, șaibe plate și piulițe hexagonale folosind o cheie sau un clichet 9/16.
  • Cutia de instrumente este acum pregătită pentru depozitarea a zeci de unelte și echipamente.

Î. Este această cutie de camion rezistentă la coroziune?

R. Da, cutia crossover JOBOX 1-307000 vine cu un strat de pulbere transparent pentru rezistență excelentă la coroziune și rugină.

Î. Care este scopul unei tăvi de depozitare?

A. Tăvile de depozitare permit organizarea ușoară a pieselor mici și oferă flexibilitate de depozitare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX 1-306000 Cutie pentru camion crossover, capac dublu, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GFR 1-30600069.12 "20.25 "14.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentFull Size€685.63
RFQ
JOBOX 1-306002 Cutie pentru camion crossover, capac dublu, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GFT 1-30600269.12 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereFull Size€818.62
RFQ
JOBOX 1-307002 Cutie pentru camion crossover, capac dublu, dimensiune 62.75 x 20.25 x 9 inchi, negru, aluminiu | CM9GFV 1-30700262.75 "20.25 "9"AluminiuNegruPulbereDimensiune medie-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-307000 Cutie pentru camion crossover, capac dublu, dimensiune 62.75 x 20.25 x 9 inci, strălucitoare, aluminiu