Rezervor de transfer lichid JOBOX 485000, pătrat, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 inci, alb, oțel | AB3BGM 1RD42

JOBOX 485000 Rezervor de transfer de lichid, pătrat, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 inci, alb, oțel

În stoc
Element: AB3BGM Model: 485000Crucea Ref: 1RD42

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€843.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de transfer de lichid
Capacitate50 gal.
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Stilul mâneruluiInel de ridicare
Înălţime24 "
Lungime54 "
MaterialOţel
Stil de montareȘuruburi la camion
ambalajeBoxed
ModelaPătrat
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.475
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7311000090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervorul de transfer JOBOX 485000 este testat la presiune pentru scurgeri. Acest rezervor poate fi folosit pentru a reține și a transfera majoritatea lichidelor pe șantier.

Caracteristici:

  • Include un capac de umplere blocabil și un cuplaj pentru a preveni acumularea excesivă de presiune.
  • Pe vreme caldă, capacitatea de umplere de siguranță permite extinderea conținutului.
  • Vine cu deflectoare interne care oferă rezistență pentru a controla fluxul de conținut în timpul transportului.
  • Acest rezervor de transfer are un dop de scurgere care permite drenarea în siguranță a lichidelor combustibile.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateCuloriPreț
Rezervor de transfer lichid JOBOX 480000, în formă de L, 100 gal., 54 x 31 x 26 inch, alb, oțel | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Alb€1,366.76
JOBOX 484000 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, dimensiune 45.63 x 23.25 x 24 inchi, alb, oțel | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Alb€1,322.58
JOBOX 486000 Rezervor de transfer de lichid, vertical, 36 gal., 54 x 9 x 19 inch, alb, oțel | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Alb€917.45
JOBOX 487000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 88 gal., 54 x 31 x 25 inch, alb, oțel | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Alb€1,286.00
JOBOX 480002 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., 54 x 31 x 26 inch, negru, oțel | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Negru€1,304.20
RFQ
JOBOX 482000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 48 gal., 27 x 31 x 26 inch, alb, oțel | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Alb€809.30
RFQ
JOBOX 484002 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, dimensiune 45.63 x 23.25 x 24 inci, negru, oțel | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Negru€1,127.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 485000 Rezervor de transfer de lichid, pătrat, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 inci, alb, oțel
€843.90 /unitate