Rezervor de transfer lichid JOBOX 480000, în formă de L, 100 gal., 54 x 31 x 26 inch, alb, oțel | AB3BGK 1RD40

JOBOX 480000 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., dimensiune 54 x 31 x 26 inchi, alb, oțel

În stoc
Element: AB3BGK Model: 480000Crucea Ref: 1RD40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,366.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de transfer de lichid
Înălțimea bazei9"
Capacitate100 gal.
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Stilul mâneruluiInel de ridicare
Înălţime26 "
Lungime54 "
MaterialOţel
Stil de montareȘuruburi la camion
ambalajeBoxed
ModelaÎn formă de L
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7309000030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervorul de transfer de lichid JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready este utilizat pentru a transporta litri mari de lichid în siguranță în jurul unității.

Caracteristici:

  • Rezervorul de transfer de lichid JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready are suporturi rezistente pentru a conecta rezervorul la platforma camionului.
  • Dispune de bonturi de 2 inchi susținute de NPT care permit montarea unei pompe pe ambele părți ale rezervorului.
  • Este prevazut cu inele de ridicare incorporate pentru a ridica si transporta un rezervor gol.
  • Acest rezervor are deflectoare interne pentru un plus de rezistență, controlând fluxul de conținut atunci când se mișcă.
  • Acest rezervor de lichid în formă de L are un dop de scurgere care permite drenarea sigură a lichidelor combustibile.
  • Vine cu un capac de umplere blocabil și un cuplaj pentru a evita acumularea de presiune extremă.
  • De asemenea, are o capacitate de umplere de siguranță, oferind spațiu pentru ca conținutul să se extindă pe vreme caldă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateCuloriPreț
JOBOX 484000 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, dimensiune 45.63 x 23.25 x 24 inchi, alb, oțel | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Alb€1,322.58
Rezervor de transfer lichid JOBOX 485000, pătrat, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 inci, alb, oțel | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Alb€843.90
JOBOX 486000 Rezervor de transfer de lichid, vertical, 36 gal., 54 x 9 x 19 inch, alb, oțel | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Alb€917.45
JOBOX 487000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 88 gal., 54 x 31 x 25 inch, alb, oțel | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Alb€1,286.00
JOBOX 480002 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., 54 x 31 x 26 inch, negru, oțel | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Negru€1,304.20
RFQ
JOBOX 482000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 48 gal., 27 x 31 x 26 inch, alb, oțel | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Alb€809.30
RFQ
JOBOX 484002 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, dimensiune 45.63 x 23.25 x 24 inci, negru, oțel | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Negru€1,127.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 480000 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., dimensiune 54 x 31 x 26 inchi, alb, oțel
€1,366.76 /unitate