HAM-LET Conector tată, conector din oțel inoxidabil


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tipul conexiunii: Compresie x MNPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
768L SS 3/4 X 1/2
1-201-1/16 "2450 la 5850 psi1 / 2 "3 / 4 "€92.30
A
768L SS 3/4 X 3/4
1-201-1/16 "2450 la 5850 psi3 / 4 "3 / 4 "€89.57
A
768L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-207 / 8 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€59.13
A
768L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€53.69
A
768L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€57.52
A
768L SS 1/2 X 3/4
3 / 4-201-1/16 "2650 la 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€81.95
A
768L SS 5/8 X 1/2
7 / 8-2015 / 16 "2950 la 6050 psi1 / 2 "5 / 8 "€71.40
A
768L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€26.41
A
768L SS 1/4 X 3/8
7 / 16-2011 / 16 "4100 la 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "€39.05
A
768L SS 1/4 X 1/2
7 / 16-207 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "€49.98
A
768L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€27.03
A
768L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-207 / 8 "3350 la 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€45.28
A
768L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€34.56
A
768L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€34.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?