Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 Conector tată Oțel inoxidabil Conectori 3/8 inch | AG2LJT 31LC43

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 Conector tată Oțel inoxidabil Conectori 3/8 inch

În stoc
Articol: AG2LJT Model: 768L SS 3/8 X 3/8Crucea Ref: 31LC43
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
€39.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 conector tată din oțel inoxidabil Conectori de 1/2 inch | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€65.11
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 conector tată din oțel inoxidabil Conectori 1/2 inch | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€62.35
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 conector tată din oțel inoxidabil Conectori de 1/2 inch | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 X 3/43 / 4-201-1/16 "2650 la 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€95.14
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 Conector tată Conectori 1/2 inch din oțel inoxidabil | AG2LJH 31LC34 768L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€65.72
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 conector tată din oțel inoxidabil Conectori 1/4 inch | AG2LJJ 31LC35 768L SS 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "€58.03
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 conector tată din oțel inoxidabil Conectori 1/4 inch | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€31.40
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 conector tată din oțel inoxidabil Conectori 1/4 inch | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€30.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 Conector tată Oțel inoxidabil Conectori 3/8 inch
€39.93 /unitate