JOBOX 650990D Cutie pentru sudor, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel | AF2WBK 6YG34

JOBOX 650990D Cutie pentru sudor, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel

În stoc
Articol: AF2WBK Model: 650990DCrucea Ref: 6YG34

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de sudură pentru șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Ecartament16 cal.
Tip mânerPliere laterală
Înălţime12 "
Lungime30 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare3.3 cu. ft.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de sudură pentru șantier JOBOX 650990D este potrivită pentru depozitarea seturi de sudură, furtunuri, căști și îmbrăcăminte de protecție pentru aplicații de prelucrare a metalelor și fabricare. Această cutie de depozitare poate fi transportată la fața locului. JOBOX cufere de șantier poate fi folosit și pentru depozitarea diferitelor piese și echipamente mici.

Caracteristici:

  • Dispune de balamale sudate și sudate pentru protecție împotriva spargerii și accesului neautorizat.
  • Are construcție din oțel și finisaj acoperit cu pulbere pentru o protecție completă împotriva mediilor extrem de abrazive.
  • Dispune de colțuri sudate pentru susținerea sarcinii prin distribuirea greutății pe baza cutiei de depozitare.
  • Are mânere largi de ridicare pentru o portabilitate completă la locul de muncă.
  • Dispune de un decupaj încorporat pentru a permite utilizatorului să închidă capacul în timp ce trece prin furtun prin decupaj.
  • Această cutie de sudură are un design compact și portabil pentru un transport ușor.

Întrebări frecvente:

Î. Această cutie de sudor JOBOX 650990D poate fi blocată?

R. Da, această cutie de sudor are o balama de blocare, permițând utilizatorului să instaleze un lacăt pe ea.

Î. Această cutie de sudor JOBOX 650990D poate fi stivuită?

A. Această cutie de sudor are o construcție din oțel rezistentă pentru a permite stivuirea cutiei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 650990D Cutie pentru sudor, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel
€401.53 /unitate