JOBOX PAH1424000 Cufă pentru camion, extra lată, 61 x 27.625 x 19.37 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQG 4NY47

JOBOX PAH1424000 Cufă pentru camion, foarte lată, 61 x 27.625 x 19.37 inci, strălucitoare, aluminiu

În stoc
Articol: AD9AQG Model: PAH1424000Crucea Ref: 4NY47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,084.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de camion
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Ecartament16 cal.
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime19.37 "
Mecanism de blocareMâner de paletă
Lungime61 "
Stilul capaculuiCapac unic
Tipul capaculuiReglabil
Sistem de blocareCu cheie
MaterialAluminiu
Stil de montareȘurub pe
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare17 cu. ft.
TipExtra-Wide Full Size
Lăţime27.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cufa de camion de dimensiuni mari Jobox PAH1424000 este proiectată pentru asigurarea și protejarea uneltelor și a echipamentelor mici.

Caracteristici:

  • Are un capac structural rigid laminat RSL pentru rezistență mecanică.
  • Acest cufăr are un corp de înaltă rezistență și o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a proteja mecanismul de blocare și a rezista la deteriorarea încărcăturii.
  • Este echipat cu un capac cu ridicare automată, care are două ridicări pentru capac cu arcuri de gaz pentru un acces ușor.
  • Designul de potrivire universală oferă o secțiune inferioară conică pe peretele frontal și capete.
  • Vine cu mânere din oțel inoxidabil.

Întrebări frecvente:

Î. Este Jobox PAH1424000 din aluminiu cufă de camion de dimensiuni normale rezistentă la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care este avantajul mânerelor cu vâsle din oțel inoxidabil?

A. Aceste mânere împiedică pătrunderea umezelii în piept.

Î. Cum asigură cufa de camion de dimensiuni mari Jobox PAH1424000 de aluminiu protecție împotriva furtului?

A. Dispune de știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul în dispozitivele de blocare Gear-Lock pentru o securitate optimă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX PAH1420000 Cufă pentru camion, dimensiune completă, dimensiune 61 x 20.625 x 19.37 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GDJ PAH142000061 "20.62 "19.37 "AluminiuLuminosÎnveliș transparent€1,046.89
RFQ
JOBOX PAH1420002 Cufă pentru camion, dimensiune completă, dimensiune 61 x 20.625 x 19.37 inci, negru, aluminiu | CM9GDK PAH142000261 "20.62 "19.37 "AluminiuNegruPulbere€1,175.47
RFQ
JOBOX PAH1421000 Cufă pentru camion, compactă, 46 x 17.625 x 16.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GDL PAH142100046 "17.62 "16.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparent-
RFQ
JOBOX PAH1421002 Cufă pentru camion, compact, 46 x 17.625 x 16.25 inci, negru, aluminiu | CM9GDM PAH142100246 "17.62 "16.25 "AluminiuNegruPulbere-
RFQ
JOBOX PAH1424002 Cufă pentru camion, extra lată, 61 x 27.625 x 19.37 inci, negru, aluminiu | CM9GDN PAH142400261 "27.62 "19.37 "AluminiuNegruPulbere€1,380.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PAH1424000 Cufă pentru camion, foarte lată, 61 x 27.625 x 19.37 inci, strălucitoare, aluminiu
€1,084.99 /unitate