Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNS MANVILLE 36645 Jachetă izolată pre-curlata 3-1/2 inch max | AF2ZKQ 6ZKJ2

JOHNS MANVILLE 36645 Jachetă izolată pre-curlata 3-1/2 inch max

În stoc
Articol: AF2ZKQ Model: 36645Crucea Ref: 6ZKJ2
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
€28.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă cu țeavă izolată
CuloriAlb
Se potrivește max. OD3-1/2 "
Pentru utilizare peIzolație țevi, țevi goale
Materialul sacouluiPVC
Lungime48 "
Temp. Gamă-30 până la 150F
Grosime0.02

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNS MANVILLE 36640 Jachetă izolată pre-curlata 3 inch max | AF2ZKP 6ZKJ1 36640€27.27
JOHNS MANVILLE 36650 Jachetă izolată pre-curlata 4 inch Max | AF2ZKR 6ZKJ3 36650€28.80
JOHNS MANVILLE 36655 Jachetă izolată pre-curlata 4-1/2 inch max | AF2ZKT 6ZKJ4 36655€34.27
JOHNS MANVILLE 36660 Jachetă izolată pre-curlata 5 inch Max | AF2ZKU 6ZKJ5 36660€32.69
JOHNS MANVILLE 36665 Jachetă izolată pre-curlata 5-1/2 inch max | AF2ZKV 6ZKJ6 36665€36.07
JOHNS MANVILLE 36670 Jachetă izolată pre-curlata 6-1/2 inch max | AF2ZKX 6ZKJ8 36670€39.80
JOHNS MANVILLE 36675 Jachetă izolată pre-curlata 7-1/2 inch Max | AF2ZKY 6ZKJ9 36675€43.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNS MANVILLE 36645 Jachetă izolată pre-curlata 3-1/2 inch max
€28.01 /unitate