Articol | Linie Volt Tstat mecanic |
Lungimea capilară | 120 " |
Culori | Gri |
Contact Rating Rezistiv @ 120V | 16A |
Contact Rating Rezistiv @ 240V | 8A |
Contact Rating Rezistiv @ 277V | 6.9A |
Domeniu de control | 0 de grade până la 150 de grade F |
Răcire la încărcare completă @ 120V | 16A |
Răcire la încărcare completă @ 240V | 8A |
Rotor blocat rotor @ 120V | 96A |
Rotor blocat rotor @ 240V | 48A |
Adâncime | 3.375 " |
Diferenţial | 5 grade F |
Tip de carcasă | NEMA 3R |
Amplificatori de încărcare completă | 16A |
Amplificatori de încărcare completă @ 120V | 16A |
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC | 8A |
Înălţime | 4 1 / 16 " |
Amplificatoare inductive @ 120V | 16A |
Amplificatoare inductive @ 240V | 8A |
Tensiune de intrare | 120 până la 277 VAC |
Amplificatoare rotor blocate @ 120V | 96A |
Amplificatoare rotor blocate @ 240V | 48A |
Tip montare | Suprafață plană |
Numărul de intrări de releu | 1 |
Numărul de ieșiri de releu | 1 |
Numărul de etape | 1 |
Numărul de comutatoare | 1 |
Lungime totală | 4 1 / 16 " |
Persoane de contact pilot (VA) | 125VA |
Amperi rezistivi @ 208VAC | 9.2A |
Diametrul becului de detectare. | 9 / 32 " |
Detectarea lungimii becului | 2-1/4 " |
Tip senzor | Bec |
Comutați acțiunea | Deschide / Închide la creștere |
Comutați evaluările @ 120VDC | 16A |
Tipul comutatorului | SPDT |
Temp. Sensibilitate | +/-2 grade F |
Intervalul de tensiune | 120 până la 277 VAC |
Lăţime | 4 1 / 16 " |