Articol | Linie Volt Tstat mecanic |
Lungimea capilară | 240 " |
Culori | Gri |
Contact Rating Rezistiv @ 120V | 22A |
Contact Rating Rezistiv @ 240V | 8A principal, 3A Aux |
Domeniu de control | 15 de grade. la 55 de grade. F |
Răcire la încărcare completă @ 120V | 16A principal, 6A Aux |
Răcire la încărcare completă @ 240V | 8A principal, 3A Aux |
Rotor blocat rotor @ 120V | 96A principal, 36A Aux |
Rotor blocat rotor @ 240V | 48A principal, 18A Aux |
Adâncime | 2 3 / 32 " |
Diferenţial | 5 de grade F |
Tip de carcasă | Oțel galvanizat |
Amplificatori de încărcare completă | 16A principal, 6A Aux |
Amplificatori de încărcare completă @ 120V | 16A principal, 6A Aux |
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC | 8A principal, 3A Aux |
Înălţime | 3.25 " |
Amplificatoare inductive @ 120V | 16A principal, 6A Aux |
Amplificatoare inductive @ 240V | 8A principal, 3A Aux |
Tensiune de intrare | 120-600V AC |
Lungime | 4" |
Amplificatoare rotor blocate @ 120V | 96A principal, 36A Aux |
Amplificatoare rotor blocate @ 240V | 48A principal, 18A Aux |
Tip montare | Suprafață plană |
Numărul de intrări de releu | 2 |
Numărul de ieșiri de releu | 2 |
Numărul de etape | 1 |
Numărul de comutatoare | 2 |
Lungime totală | 4" |
Persoane de contact pilot (VA) | 125VA |
Amperi rezistivi @ 208VAC | 9.2A principal, 3.4A Aux |
Diametrul becului de detectare. | 1 / 8 " |
Tip senzor | capilar |
Comutați acțiunea | Deschide / Închide la creștere |
Comutați evaluările @ 120VDC | 16 Principal, 6 Aux |
Tipul comutatorului | DPST |
Temp. Sensibilitate | -/+ 2 grade. F |
Intervalul de tensiune | 120 până la 600 VAC |
Voltaj | 120-600V AC |
Lăţime | 4" |